品番 : EA638DT-32
品名 : 2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
仕様
| 銀抗菌被膜と光触媒によって雑菌類や食中毒菌、カビ菌等を減菌します。 | |||
| 全長 | 30m | ボール径 | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 4kg | 材質 | ステンレス(SUS305) |
| 電解研磨仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/20 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
