品番 : EA638DT-33
品名 : 3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 30m | サイズ(A) | 4.4mm |
|---|---|---|---|
| ボール径 | 3.2m | 荷重 | 6kg |
| 破断荷重 | 19kg | 材質 | ステンレス(SUS305) |
| 重量 | 約480g | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/23 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
