品番 : EA638DU-4
品名 : 4.5mm用 カップリング(ステンレス製/10個)
仕様
| 使用ボールチェーン径 | 4.5mm | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 標準寸法(A)×(B) | 5.7×1.8mm | 適合チェーン | EA638DT-4、-14 |
| 入数 | 10個 | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/01 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DU-2 2.3mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DU-3 3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DU-4 4.5mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DT-4 : 4.5mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製) |
| オプション | EA638DT-14 : 4.5mmx10m ボールチェーン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
