品番 : EA638DW-11
品名 : 75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | D:3.2、L1:75、S:23 | 使用荷重 | 6kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 仕上 | 電解研磨仕上げ |
| 破断荷重 | 17.8kg | 重量 | 10g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85 円(税抜)/ 94 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
