詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-13

品名 : 150x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) D:4、L1:150、S:38 使用荷重 9kg
材質 SUS304 仕上 電解研磨仕上げ
破断荷重 22.2kg 重量 28g
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/04/08 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-10 50x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-11 75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-12 100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-13 150x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-14 200x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-15 300x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-16 500x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:4、L1:150、S:38
  • 35mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top