品番 : EA638DW-36
品名 : 100x5mm S型フック(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂 | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 口幅 | 30mm |
| 使用荷重 | 20kg | 重量(1個あたり) | 32g |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/11/06 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-36 100x5mm S型フック(ステンレス製/2個) |
| EA638DW-37 150x5mm S型フック(ステンレス製/2個) |
