詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-37

品名 : 150x5mm S型フック(ステンレス製/2個)

仕様

材質 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂 線径 5mm
全長 150mm 口幅 40mm
使用荷重 20kg 重量(1個あたり) 46g
入数 2個
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/06 17:46現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-36 100x5mm S型フック(ステンレス製/2個)
EA638DW-37 150x5mm S型フック(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top