詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-42

品名 : 112x6mm Sカン(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 112mm
口幅 31㎜、34mm 使用荷重 15kg
材質 SUS304 仕上 バレル研磨
重量 50g
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-41 111x6mm Sカン(ステンレス製)
EA638DW-42 112x6mm Sカン(ステンレス製)
EA638DW-43 118x6mm Sカン(ステンレス製)
EA638DW-44 120x6mm Sカン(ステンレス製)
EA638DW-45 130x6mm Sカン(ステンレス製)
EA638DW-46 155x6mm Sカン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L1:112㎜   L2:100㎜\nW1:40㎜   W2:40㎜\nS1:31㎜   S2:34㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top