品番 : EA638DW-43
品名 : 118x6mm Sカン(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | 全長 | 118mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 32㎜、34mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | バレル研磨 |
| 重量 | 56g | ||
| 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-41 111x6mm Sカン(ステンレス製) |
| EA638DW-42 112x6mm Sカン(ステンレス製) |
| EA638DW-43 118x6mm Sカン(ステンレス製) |
| EA638DW-44 120x6mm Sカン(ステンレス製) |
| EA638DW-45 130x6mm Sカン(ステンレス製) |
| EA638DW-46 155x6mm Sカン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
