品番 : EA638DW-5A
品名 : 150x5mm Sカンロング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 28mm | 使用荷重 | 10kg |
| 材質 | 本体:SUS304 キャップ:PVC |
重量 | 41g |
| 入数 | 1個 | ||
| どこでも手軽に物を引っ掛けて吊るすことができる、シンプルな形状 | |||
| ロングタイプで用途が広がります。 | |||
| 先端はゴム付きで、物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/27 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1355ページ 1523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-4A 120x4mm Sカンロング(ステンレス製) |
| EA638DW-5A 150x5mm Sカンロング(ステンレス製) |
| EA638DW-6A 180x6mm Sカンロング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
