詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-6A

品名 : 180x6mm Sカンロング(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 180mm
口幅 38mm 使用荷重 15kg
材質 本体:SUS304
キャップ:PVC
重量 74g
入数 1個
どこでも手軽に物を引っ掛けて吊るすことができる、シンプルな形状
ロングタイプで用途が広がります。
先端はゴム付きで、物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/15 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1355ページ 1523ページ
バリエーション一覧
EA638DW-4A 120x4mm Sカンロング(ステンレス製)
EA638DW-5A 150x5mm Sカンロング(ステンレス製)
EA638DW-6A 180x6mm Sカンロング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L1:180㎜   L2:168㎜\nW:57㎜   S:38㎜   R:22mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top