品番 : EA638DW-61
品名 : 200x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5.5mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 54mm | 口幅 | 40mm |
| 使用荷重 | 20kgf | 材質 | ステンレスSUS304 |
| 重量 | 64g | ||
| 洗濯物干しや、物掛けとして | |||
| 手の届かないところにもかけられるロングサイズ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/07 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-61 200x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製) |
| EA638DW-62 250x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製) |
| EA638DW-63 300x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製) |
| EA638DW-64 400x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製) |
| EA638DW-65 500x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
