詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-62

品名 : 250x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)

仕様

線径 5.5mm 全長 250mm
54mm 口幅 40mm
使用荷重 20kgf 材質 ステンレスSUS304
重量 73g
洗濯物干しや、物掛けとして
手の届かないところにもかけられるロングサイズ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA638DW-61 200x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-62 250x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-63 300x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-64 400x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-65 500x5.5mm S型ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5.5㎜   L1:250㎜   L2:239㎜\nW:54㎜   S:40㎜   R:21㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top