品番 : EA638DW-73
品名 : 300x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5.5mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 54mm | 口幅 | 40mm |
| 使用荷重 | 20kgf | 材質 | ステンレスSUS304 |
| 重量 | 83g | ||
| 洗濯物干しや、物掛けとして | |||
| 手の届かないところにもかけられるロングサイズ | |||
| 両端で角度が異なるツイストタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
