詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-74

品名 : 400x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)

仕様

線径 5.5mm 全長 400mm
幅 54mm 口幅 40mm
使用荷重 20kgf 材質 ステンレスSUS304
重量 103g
洗濯物干しや、物掛けとして
手の届かないところにもかけられるロングサイズ
両端で角度が異なるツイストタイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 17:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1356ページ

代替品

EA638DW-64
  • 品番

    EA638DW-64

  • コメント

    400x5.5mm 捻って角度付ける

バリエーション一覧
EA638DW-71 200x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
EA638DW-72 250x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
EA638DW-73 300x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
EA638DW-74 400x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
EA638DW-75 500x5.5mm S型ツイストフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5.5㎜   L1:400㎜   L2:389㎜\nW:54㎜   S:40㎜   R:21㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top