品番 : EA638DW-93
品名 : 300x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●サイズ:S(誤)38mm (正)25mm (No.57 9050)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 全長 | 300㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 25㎜ | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 97g |
| 物掛けとして。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-93 300x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製) |
| EA638DW-95 500x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
