詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-95

品名 : 500x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

仕様

全長(mm) 500 線径(mm) 6
使用荷重(kg) 20 口幅(mm) 38
材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 16:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA638DW-93 300x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-94 400x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-95 500x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-96 600x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:6、L1:500、L2:488、W:38、S:25、H:51、R:20

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top