品番 : EA638DW-94
品名 : 400x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
仕様
全長(mm) | 400 | 線径(mm) | 6 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 20 | 口幅(mm) | 38 |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1427ページ |
拡大