品番 : EA638DY-61
品名 : 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 6mm | 全長 | 31.1mm |
| 口幅 | 11.5mm | 重量(1個あたり) | 2.35g |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/04 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DY-61 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) |
| EA638DY-62 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) |
| EA638DY-63 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黒・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

