詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DY-62

品名 : 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)

仕様

材質 ポリエチレン カラー 黄
線径 6mm 全長 31.1mm
口幅 11.5mm 重量(1個あたり) 2.35g
入数 5個
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/02 05:11現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1372ページ
バリエーション一覧
EA638DY-61 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
EA638DY-62 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
EA638DY-63 31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黒・5個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top