詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-21

品名 : 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)

仕様

材質 鉄(マットブラック焼付塗装) 線径 3.0mm
全長 36mm 口幅 3.5×7.5mm
使用荷重kg 3 入数 3個
カラー ブラック
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/20 18:37現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638E-21 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)
EA638E-23 36x3.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/3個)
EA638E-24 44x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top