詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-23

品名 : 36x3.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/3個)

仕様

線径(mm) 3 全長(mm) 36
口幅(mm) 3.5×7.5 使用荷重(kg) 3
入数 3個 カラー ホワイト
材質 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)
追加説明
カタログ価格

135 (税抜)/ 149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/21 15:22現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638E-21 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)
EA638E-23 36x3.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/3個)
EA638E-24 44x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
ウェブカタログ画像
入数:3個
※画像はEA638E-24です。
  • 入数:3個\n※画像はEA638E-24です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top