品番 : EA638E-51
品名 : 25mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)
フックはビニールコーティングで保護されています
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 全長 | 106mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | フック内径 | 24mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 170 (2026/09/17 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1723ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638E-51 25mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) |
| EA638E-52 35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) |
| EA638E-53 50mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) |
