詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-53

品名 : 50mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)

フックはビニールコーティングで保護されています

仕様

適用バンド幅 50mm 全長 117mm
材質 スチール フック内径 32mm
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 159

(2026/08/22 06:28現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1723ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA638E-51 25mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)
EA638E-52 35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)
EA638E-53 50mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top