詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EB-300

品名 : 5.0x300mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)

仕様

材質 本体:被膜線、キャップ:塩ビ 線径 5mm
全長 300mm 口幅 38mm
使用荷重 12kg 入数 3個
サイズ(mm) D:5、L1:300、S:38 破断荷重 30.5kg
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/10/03 06:57現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EB-50 4.0x 50mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-75 4.0x 75mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-100 5.0x100mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-150 5.0x150mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-200 5.0x200mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-300 5.0x300mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
ウェブカタログ画像
  • ※3個入
  • サイズ(mm)\nD:5、L1:300、S:38

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top