詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EB-50

品名 : 4.0x 50mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)

仕様

材質 本体:被膜線、キャップ:塩ビ 線径 4mm
全長 50mm 口幅 15mm
使用荷重 8kg 入数 3個
サイズ(mm) D:4、L1:50、S:15 破断荷重 19.3kg
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 159

(2026/08/03 08:13現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EB-50 4.0x 50mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-75 4.0x 75mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-100 5.0x100mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-150 5.0x150mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-200 5.0x200mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
EA638EB-300 5.0x300mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
ウェブカタログ画像
  • ※3個入
  • サイズ(mm)\nD:4、L1:50、S:15

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top