詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EG-11

品名 : 50x 5.0mm Sフック(ステンレス製)

仕様

線径 5mm 全長 50㎜
口幅 10㎜、5mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 16g
荷役ロープなどの端末金具として
フックの片側が、深く口を開いた形状
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/14 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-11 50x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-12 60x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-13 76x 8.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   L1:50㎜   L2:40㎜\nW1:8.5㎜   W2:10㎜\nS:5㎜   R:4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top