品番 : EA638EG-12
品名 : 60x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 全長 | 60㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 11.5㎜、6㎜ | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 29g |
| 荷役ロープなどの端末金具として | |||
| フックの片側が、深く口を開いた形状 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EG-11 50x 5.0mm Sフック(ステンレス製) |
| EA638EG-12 60x 6.0mm Sフック(ステンレス製) |
| EA638EG-13 76x 8.0mm Sフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

