品番 : EA638EG-47
品名 : 85x17mm Cカン(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 内寸 | 85×17㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 19㎜ | 使用荷重 | 12kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 研磨仕上げ |
| 重量 | 29g | ||
| 荷役ロープなどの端末金具として | |||
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EG-46 85x15mm Cカン(ステンレス製) |
| EA638EG-47 85x17mm Cカン(ステンレス製) |
| EA638EG-48 85x19mm Cカン(ステンレス製) |
| EA638EG-49 85x21mm Cカン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
