詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EG-48

品名 : 85x19mm Cカン(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 内寸 85×19㎜
口幅 21㎜ 使用荷重 15kg
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ 研磨仕上げ
重量 41g
荷役ロープなどの端末金具として
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA638EG-46 85x15mm Cカン(ステンレス製)
EA638EG-47 85x17mm Cカン(ステンレス製)
EA638EG-48 85x19mm Cカン(ステンレス製)
EA638EG-49 85x21mm Cカン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:85㎜\nW:19㎜   A:21㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top