詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EG-51

品名 : 80x 5.0mm Sフック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:S(誤)30mm (正)23mm (No.57 9050)

仕様

線径 5mm 全長 80㎜
口幅 23㎜ 使用荷重 10kg
材質 SUS304 重量 26g
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/08/18 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-51 80x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-52 120x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-53 160x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L1:80㎜   L2:70㎜\nW:30㎜   S:23㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top