品番 : EA638EG-52
品名 : 120x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●サイズ:S(誤)38mm (正)33mm (No.57 9050)
仕様
| 線径 | 5mm | 全長 | 120㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 33㎜ | 使用荷重 | 10kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 36g |
| 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EG-51 80x 5.0mm Sフック(ステンレス製) |
| EA638EG-52 120x 5.0mm Sフック(ステンレス製) |
| EA638EG-53 160x 6.0mm Sフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
