詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EG-6

品名 : 36x 3.0mm Sフック(ステンレス製/5個)

仕様

線径 3mm 全長 36㎜
口幅 3.2㎜、13㎜ 使用荷重 7kg
材質 SUS304 重量 4g
入数 5個
片側の懐が深い形状
主に、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/06 16:33現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638EG-6 36x 3.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EG-7 41.5x 4.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EG-8 75x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表画像です
  • 入数:5個\n※画像は代表画像です
  • D:3㎜   L1:36㎜   L2:30㎜\nW1:7.5㎜   W2:18.5㎜\nS1:3.2㎜   S2:13㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top