品番 : EA638EG-8
品名 : 75x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
カタログ訂正
26/02/10 ●サイズ:L(誤)74mm (正)75mm (No.57 9050)
仕様
| 線径 | 5mm | 全長 | 75㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 4.5mm、30mm | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 25g |
| 入数 | 5個 | ||
| 片側の懐が深い形状 | |||
| 主に、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/03 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EG-6 36x 3.0mm Sフック(ステンレス製/5個) |
| EA638EG-7 41.5x 4.0mm Sフック(ステンレス製/5個) |
| EA638EG-8 75x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です