詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EH-23

品名 : 85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

材質 SUS316 サイズ A:9.5mm、B:85mm、C:19mm、D:17mm、E:17mm、X:58.4mm
重量(g) 117.9 使用荷重 226kg
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EH-21 54.6x6.3mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-23 85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:9.5mm、B:85mm、C:19mm、D:17mm
  • A:9.5mm、B:85mm、C:19mm、D:17mm、E:17mm、X:58.4mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top