詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EH-21

品名 : 54.6x6.3mm Sフック(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

材質 SUS316 サイズ A:6.3mm、B:54.6mm、C:10.6mm、D:8.8mm、E:8.8mm、X:35.0mm
重量(g) 27 使用荷重 136kg
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

140 (税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/24 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA638EH-21 54.6x6.3mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-22 74.9x7.9mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-23 85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:6.3mm、B:54.6mm、C:10.6mm、D:8.8mm
  • A:6.3mm、B:54.6mm、C:10.6mm、D:8.8mm、E:8.9mm、X:35.0mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top