品番 : EA638EH-22
品名 : 74.9x7.9mm Sフック(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
材質 | SUS316 | サイズ | A:7.9mm、B:74.9mm、C:16.5mm、D:15.7mm、E:15.7mm、X:49.5mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 63.5 | 使用荷重 | 181kg |
船舶および産業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/15 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1427ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638EH-21 54.6x6.3mm Sフック(ステンレス製) |
EA638EH-22 74.9x7.9mm Sフック(ステンレス製) |
EA638EH-23 85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製) |