詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EJ-4A

品名 : 55x6.0mm Sフック (1個)

仕様

サイズ(mm) l:55、d:6、m:6 材質 スチール(亜鉛メッキ)
線径 6mm 全長 55mm
口幅 6mm 使用荷重 100kg
入数 1個
亜鉛メッキ加工により防錆・防食に効果的
追加説明
カタログ価格

60 (税抜)/ 66 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/06/18 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EJ-1A 25x3.5mm Sフック (1個)
EA638EJ-2A 35x4.0mm Sフック (1個)
EA638EJ-3A 45x5.0mm Sフック (1個)
EA638EJ-4A 55x6.0mm Sフック (1個)
EA638EJ-5A 65x8.0mm Sフック (1個)
EA638EJ-6A 75x9.5mm Sフック (1個)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nl:55、d:6、m:6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top