品番 : EA638EJ-5A
品名 : 65x8.0mm Sフック (1個)
仕様
| サイズ(mm) | l:65、d:7、m:8 | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| 線径 | 7mm | 全長 | 65mm |
| 口幅 | 8mm | 使用荷重 | 200kg |
| 入数 | 1個 | ||
| 亜鉛メッキ加工により防錆・防食に効果的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 396 (2026/06/18 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EJ-1A 25x3.5mm Sフック (1個) |
| EA638EJ-2A 35x4.0mm Sフック (1個) |
| EA638EJ-3A 45x5.0mm Sフック (1個) |
| EA638EJ-4A 55x6.0mm Sフック (1個) |
| EA638EJ-5A 65x8.0mm Sフック (1個) |
| EA638EJ-6A 75x9.5mm Sフック (1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
