品番 : EA638FG-3
品名 : 4500kg/22/39mm 強力型スイベル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ステンレス製で錆びにくい
仕様
材質 | SUS630 | 使用荷重 | 4500kg |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:22、B:39、C:27、D:39 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638FG-1 1088kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製) |
EA638FG-2 1995kg/15/23mm 強力型スイベル(ステンレス製) |
EA638FG-3 4500kg/22/39mm 強力型スイベル(ステンレス製) |