品番 : EA638FH-33
品名 : 8.0x29.7x19.0mm スイベル(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重(kg) | 544 | 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 185 | サイズ(mm) | A:8.0、B:19.0、C:31.7、D:29.7、E:9.6 F:85.6、X:50.8、Y:101.6、Z:22.3 |
| チェーンのねじれが望ましくない場所での吊上げや操作に適しています。 | |||
| ピンと張った状態でのねじれや結び目によって生じるストレスを軽減できます。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 特大のチェーンにも対応できるように開口部が大きくなっています。 | |||
| 商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。 | |||
| この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/19 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
