詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FH-36

品名 : 15.9x43.9x38.1mm スイベル(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg) 2721 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
重量(g) 975 サイズ(mm) A:15.9、B:38.1、C:44.4、D:43.9、E:19.0
F:145.0、X:76.2、Y:177.8、Z:36.0
チェーンのねじれが望ましくない場所での吊上げや操作に適しています。
ピンと張った状態でのねじれや結び目によって生じるストレスを軽減できます。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
特大のチェーンにも対応できるように開口部が大きくなっています。
商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。
この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。
追加説明
カタログ価格

6,960 (税抜)/ 7,656 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/19 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638FH-32 6.4x20.3x16.0mm スイベル(ステンレス製)
EA638FH-33 8.0x29.7x19.0mm スイベル(ステンレス製)
EA638FH-34 9.5x26.9x25.4mm スイベル(ステンレス製)
EA638FH-35 12.7x36.8x31.7mm スイベル(ステンレス製)
EA638FH-36 15.9x43.9x38.1mm スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:15.9、C:44.4、D:43.9、F:145.0
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:38.1、C:44.4、D:43.9、E:19.0\nF:145.0、X:76.2、Y:177.8、Z:36.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top