詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FM-21

品名 : 51.3mm ロープスナップ(ステンレス製)

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません

仕様

全長(mm) 51.3 リング幅 26.7mm
サイズ A:51.3mm、B:13mm、C:10.6mm、D:26.7mm
E:13.9mm、X:28.4mm、Z:10.9mm
使用ロープ径 10mm
材質 SUS316 重量(g) 45
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業用途に最適です。
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/25 11:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638FM-21 51.3mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-22 63.5mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-23 95mm ロープスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:51.3、B:13、C:10.6、D:26.7
  • サイズ(mm)\nA:51.3、C:10.6、D:26.7、E:13.9、X:28.4、Z:10.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top