詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FM-23

品名 : 95mm ロープスナップ(ステンレス製)

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません

仕様

全長(mm) 95 リング幅 49.5mm
サイズ A:95mm、B:26mm、C:22.3mm、D:49.5mm
E:26.6mm、X:52.3mm、Z:22.3mm
使用ロープ径 20mm
材質 SUS316 重量(g) 308
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業用途に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/06/19 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638FM-21 51.3mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-22 63.5mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-23 95mm ロープスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:95、B:26、C:22.3、D:49.5
  • サイズ(mm)\nA:95、C:22.3、D:49.5、E:26.6、X:52.3、Z:22.3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top