詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FP-1

品名 : 87mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)

仕様

全長 87mm 開口幅 10mm
リング幅 16mm 使用荷重 45kg
材質 SUS316 重量 63g
サイズ(mm) A:16、B:87.1、D:10.1、F:30.7
X:5.0、Y:15.4
耐食性・耐久性に優れたSUS316製
海洋、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/03 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638FP-1 87mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-2 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-3 116mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:16、B:87.1、D:10.1、F:30.7\nX:5.0、Y:15.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top