品番 : EA638FP-2
品名 : 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 98mm | 開口幅 | 11mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 19mm | 使用荷重 | 90kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 95g |
| サイズ(mm) | A:19.0、B:98.3、D:11.9、F:35.3 X:6.1、Y:19.5 |
||
| 耐食性・耐久性に優れたSUS316製 | |||
| 海洋、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/02 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FP-1 87mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-2 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-3 116mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
