品番 : EA638FY-23
品名 : 6.3x10.1mm フック(ステンレス製)
耐久性に優れたステンレス製
仕様
サイズ | A:6.3mm、B:10.1mm、C:62mm、D:44mm | 材質 | SUS316 |
---|---|---|---|
リング径 | 10.1mm | 重量(g) | 31.7 |
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
船舶、貨物の固定に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/04 20:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1411ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638FY-23 6.3x10.1mm フック(ステンレス製) |
EA638FY-24 7.9x15.7mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)