品番 : EA638FZ-26
品名 : 13mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 13mm | ねじサイズ | 1/2-13 UNC |
|---|---|---|---|
| 全長 | 59.6mm | 幅 | 43.3mm |
| 重量 | 322g | 材質 | SUS316 |
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/08/21 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
