詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FZ-28

品名 : 19mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 19mm ねじサイズ 5/8-11 UNC
全長 85.8mm 54mm
重量 671.3g 材質 SUS316
耐食性・耐久性に優れたステンレス製
船舶、産業用途に適しています。
※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/17 14:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1366ページ
バリエーション一覧
EA638FZ-21 3mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-22 5mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-23 6mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-25 10mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-26 13mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-27 16mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-28 19mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:19.0mm  B:15.7mm\nC:35.3mm  D:70.6mm\nX:56.9mm  Y:85.8mm  Z:71.8mm

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top