品番 : EA638G-26
品名 : 67.5mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | 全長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.4mm | 穴間ピッチ | 67.5㎜ |
| 高さ | 15mm | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 19g |
| 取付ねじ無し | |||
| 床面に設置したり、支柱や壁面に取り付け、ベルトなどを通すのに便利です。 | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/05 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638G-25 50.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-26 67.5mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-28 57.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-28L 68.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
